Insetbox für Schubladeneinsätze
Insetbox für Schubladeneinsatz
INSETBOX-F.SLEINSA-GELB-IBB3
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Schubladeneinsätze
- Temperaturbeständig von ca. –10 °C bis +70 °C
- Aus Polystyrol
Typbezeichnung | IBB3 |
Width | 104 mm |
Height | 63 mm |
Tiefe | 52 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.020 kg |
Farbe | Gelb |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!